- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- 2 2 金具のおすすめ人気ランキング
2 2 金具のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新68,336件の「2 2 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水抜き 固定」、「段数マーカー」、「根太受け金物 2 4」などの商品も取り扱っております。
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)
200
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
スプリットレールで木材を挟むため、フェンスのどちら側からでも水平強度が等しくなるように設計されています。短時間で取り付けできるので、ポーチ、パティオ、フェンスおよびルーバーを簡単に計画通りに施工できます。
用途2×4または2×6の棚、手すり用
材質
溶融亜鉛メッキ(Z27)
厚さ(mm)
1.0
寸法
部材/2×4
寸法H(mm)
86
寸法B(mm)
19
寸法W(mm)
40
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
GAガゼットアングルは曲がった部分が突き出ており強くできています。
用途ガゼッドアングル
材質
1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)
45(F1、F2)
穴径(Φmm)
4.3
寸法L(mm)
70
使用接合具
4-ZN65
最大荷重(kg)
鉛直/270
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質
1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)
140(F1)、130(F2)
寸法L(mm)
70
寸法W1(mm)
51
寸法W2(mm)
38
使用接合具
8-ZN40
最大荷重(kg)
785(F2)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
用途室内ドア用
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアライン
適合扉質量(kg)
~30
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして
取付穴径(Φmm)
5.5×10
取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理
電気亜鉛めっき
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)
200
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)
200
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵